Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND ASC-1/4 Forgó idom | AF2YXD 6ZF41

INGERSOLL-RAND ASC-1/4 forgó idom

Raktáron
Tétel: AF2YXD Modell: ASC-1/4Kereszthivatkozás: 6ZF41

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgószerelvény
NPT1 / 4 "
NPT kimenet1/4
típusAir Tool

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8467920090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND ASC-1/4 forgó idom
€121.30 /Mértékegység