INGERSOLL-RAND 77A60P107 nyújtott sarokcsiszoló 17-9/16 hüvelyk hosszúság | AD3CQJ 3Y516

INGERSOLL-RAND 77A60P107 nyújtott sarokcsiszoló, 17-9/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD3CQJ Modell: 77A60P107Kereszthivatkozás: 3Y516

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,118.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztett szögcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.8
CFM @ Teljes terhelés39
AdóIpari
KimerítOldal
Szabad sebesség6000 rpm
Daráló típusaTípus 27
FogantyúFém
HP1.5
ZárBiztonság
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz17 9 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3775
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8467290010
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 77A60P107 nyújtott sarokcsiszoló, 17-9/16 hüvelyk hosszú
€3,118.63 /Mértékegység