Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 325B légcsiszoló, 18 Gauge vastagságú, 1/4 hüvelykes NPT légbeömlő | AE4TWP 5MRY1

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge vastagság, 1/4 hüvelykes NPT levegő bemenet

Raktáron
Tétel: AE4TWP Modell: 325BKereszthivatkozás: 5MRY1
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
€410.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégrágó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés17.0
Adóáltalános
Mérővastagság18
Ház anyagaAlumínium
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 1 / 3 "
Szükséges nyomás90 psi
Stroke percenként3200
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Általános használatra alkalmas légcsiszoló kioldóműködtető mechanizmussal, amely változó sebességgel képes kezelni akár 18-as vastagságú lemezek vágásához
    • Precízen megtervezett alkatrészek a kiemelkedő megbízhatóság érdekében
    • Lehetővé teszi a vágásokat a fémlemez közepén anélkül, hogy az anyag széleit eltorzítaná

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge vastagság, 1/4 hüvelykes NPT levegő bemenet
€410.54 /Mértékegység