INGERSOLL-RAND 3A1SA Kalapács forgácsolás 29 Cfm | AD3CRB 3Y571

INGERSOLL-RAND 3A1SA Kalapácsos forgácsolás 29 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3CRB Modell: 3A1SAKereszthivatkozás: 3Y571

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,237.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő forgácskalapács
Légbevezető3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.2
Fúj percenként1725
CFM @ Teljes terhelés29.0
AdóIpari
Fogantyú típusaD Típus
Min. Tömlő1 / 2 "
Teljes hossz17.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.58 "
Szár típusaHex
Lökethossz3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3925
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8467191000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszSzárméretSzár típusaÁr
INGERSOLL-RAND W2A2 kalapács forgácsolás 28 Cfm | AD3CPN 3Y445 W2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "Round€1,470.14
INGERSOLL-RAND 4A2SA Kalapács forgácsolás 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545 4A2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "Round€1,223.48
INGERSOLL-RAND 4A1SA Kalapács forgácsolás 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€1,174.03
INGERSOLL-RAND 2A1SA Kalapács forgácsolás 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2A1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€1,169.37
INGERSOLL-RAND 2DA2SA Kalapács forgácsolás | AD8KJN 4KR81 2DA2SA7 / 8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "Round€1,058.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 3A1SA Kalapácsos forgácsolás 29 Cfm
€1,237.91 /Mértékegység