Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2707P1 Légcsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtás 7750 ford./perc | AE2QUB 4Z254

INGERSOLL-RAND 2707P1 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 7750 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE2QUB Modell: 2707P1Kereszthivatkozás: 4Z254

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€857.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.4
CFM @ Teljes terhelés26.0
AdóIpari
Szabad sebesség7750 rpm
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. Csavar kapacitás5 / 8 "
Max. forgatónyomaték450 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya6.0 font
Nyomatéktartomány40 és 275 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr
INGERSOLL-RAND 2705P1 Légcsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtás 8500 ford./perc | AE2RBW 4Z942 2705P14.223.08500 rpm400 ft.-lb.6.75 "5.63 font40 és 250 ft.-lb.€565.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2707P1 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 7750 ford./perc
€857.74 /Mértékegység