Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D Gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDE 2UNY1

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3MDE Típus: 3065E1/64EPDM7DKereszthivatkozás: 2UNY1
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
€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet300 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-55 ° F
Szakítószilárdság1700 PSI
Vastagság1 / 64 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1494
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM7D Gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DEgyszerű1 / 32 "12 "€34.64
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7D Gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DEgyszerű1 / 16 "12 "€59.76
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM7D gumi Epdm 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7DEgyszerű3 / 32 "12 "€80.10
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D gumi Epdm 1/8 hüvelykes T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DEgyszerű1 / 8 "12 "€106.89
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DEgyszerű3 / 16 "12 "€167.19
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7D gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7DEgyszerű1 / 4 "12 "€214.80
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7M Gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 70a | AD2PGA 3TEH3 3065E1 / 64EPDM7MNem ragasztó1 / 64 "36 "€87.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk
€28.27 /Mértékegység