Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 170PG-CS vésőmérleg 1-13 / 32 hüvelykes lökettel 5.5 Cfm | AD3FTQ 3YY22

INGERSOLL-RAND 170PG-CS véső skálázó 1-13/32 hüvelykes löket 5.5 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3FTQ Modell: 170PG-CSKereszthivatkozás: 3YY22
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
€766.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVésőmérleg
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Fúj percenként3000
CFM @ Teljes terhelés5.5
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12 13 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
lábszár1/2 "négyzet
Lökethossz1-13 / 32 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Házzár (bajonett típusú)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésÁr
INGERSOLL-RAND 180PG-CS vésőskála 1-17/32 hüvelykes löket 8.0 Cfm | AD3FTR 3YY23 180PG-CS4.022008.0€779.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 170PG-CS véső skálázó 1-13/32 hüvelykes löket 5.5 Cfm
€766.83 /Mértékegység