Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 180PG-CS vésőskála 1-17/32 hüvelykes löket 8.0 Cfm | AD3FTR 3YY23

INGERSOLL-RAND 180PG-CS véső skálázó 1-17/32 hüvelykes löket 8.0 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3FTR Modell: 180PG-CSKereszthivatkozás: 3YY23
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
€780.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVésőmérleg
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Fúj percenként2200
CFM @ Teljes terhelés8.0
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12 13 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
lábszár1/2 "négyzet
Lökethossz1-17 / 32 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8467195060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Házzár (bajonett típusú)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésÁr
INGERSOLL-RAND 170PG-CS vésőmérleg 1-13 / 32 hüvelykes lökettel 5.5 Cfm | AD3FTQ 3YY22 170PG-CS3.030005.5€766.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 180PG-CS véső skálázó 1-17/32 hüvelykes löket 8.0 Cfm
€780.74 /Mértékegység