Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-9-CPO szimpla gázdetektor foszfin | AG2LAT 31KZ49

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-9-CPO szimpla gázérzékelő foszfin

Raktáron
Tétel: AG2LAT Típus: GBPRO-9-CPOKereszthivatkozás: 31KZ49

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,236.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHitelesített, előzetes tulajdonban lévő egyetlen gázérzékelő
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható (95dB), vizuális, rezgő
Az akkumulátor élettartamának2600 XNUMX óra.
Akkumulátor típusCR2 lítium
Mélység1.125 "
Észlelifoszfin
kijelzőGrafikus LCD
Gáz típusaPH3
Magasság3 45 / 64 "
Ház színeFekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 60 C fok (-40 - 140 F fok)
Felbontás0.01 ppm
Érzékelő tartomány0 - 10 ppm
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9027102000

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-1-CPO egyetlen gázérzékelő szén-monoxid | AG2LAJ 31KZ41 GBPRO-1-CPOSzén-monoxidCO1 ppm0 - 1500 ppm€686.02
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-2-CPO egyetlen gázérzékelő hidrogén-szulfid | AG2LAK 31KZ42 GBPRO-2-CPOHidrogén-szulfidH2S1 ppm0 - 500 ppm€724.85
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-3-CPO egyetlen gázérzékelő oxigén | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOOxigénO20.1% vol.A kötet 0-30% -a€661.97
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-4-CPO egyetlen gázérzékelő nitrogén-dioxid | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPONitrogén-dioxidNO20.1 ppm0 - 150 ppm€972.28
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-5-CPO egyetlen gázdetektor kén-dioxid | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPOKén-dioxidSO20.1 ppm0 - 150 ppm€968.08
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-6-CPO egyetlen gázérzékelő ammónia | AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOAmmóniaNH31 ppm0 - 500 ppm€1,183.80
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-7-CPO egyetlen gázérzékelő klór | AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOKlórCl21 ppm0 - 100 ppm€1,095.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-9-CPO szimpla gázérzékelő foszfin
€1,236.96 /Mértékegység