Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-1-CPO egyetlen gázérzékelő szén-monoxid | AG2LAJ 31KZ41

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-1-CPO Single Gas Detector Carbon Monoxide

Raktáron
Tétel: AG2LAJ Típus: GBPRO-1-CPOKereszthivatkozás: 31KZ41

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€686.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHitelesített, előzetes tulajdonban lévő egyetlen gázérzékelő
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható (95dB), vizuális, rezgő
Az akkumulátor élettartamának2600 XNUMX óra.
Akkumulátor típusCR2 lítium
Mélység1.125 "
ÉszleliSzén-monoxid
kijelzőGrafikus LCD
Gáz típusaCO
Magasság3 45 / 64 "
Ház színeFekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 60 C fok (-40 - 140 F fok)
Felbontás1 ppm
Érzékelő tartomány0 - 1500 ppm
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9027102000

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-2-CPO egyetlen gázérzékelő hidrogén-szulfid | AG2LAK 31KZ42 GBPRO-2-CPOHidrogén-szulfidH2S1 ppm0 - 500 ppm€724.85
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-3-CPO egyetlen gázérzékelő oxigén | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOOxigénO20.1% vol.A kötet 0-30% -a€661.97
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-4-CPO egyetlen gázérzékelő nitrogén-dioxid | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPONitrogén-dioxidNO20.1 ppm0 - 150 ppm€972.28
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-5-CPO egyetlen gázdetektor kén-dioxid | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPOKén-dioxidSO20.1 ppm0 - 150 ppm€968.08
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-6-CPO egyetlen gázérzékelő ammónia | AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOAmmóniaNH31 ppm0 - 500 ppm€1,183.80
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-7-CPO egyetlen gázérzékelő klór | AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOKlórCl21 ppm0 - 100 ppm€1,095.53
IPARI TUDOMÁNYOS GBPRO-8-CPO egyetlen gázérzékelő klór-dioxid | AG2LAR 31KZ48 GBPRO-8-CPOKlór-dioxidCLO20.01 ppm0 - 1 ppm€1,183.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-1-CPO Single Gas Detector Carbon Monoxide
€686.02 /Mértékegység