Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS 17134479 Hidrogén-szulfid csereérzékelő | AE4EGY 5JNL6

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134479 Hidrogén-szulfid csereérzékelő

Raktáron
Tétel: AE4EGY Típus: 17134479Kereszthivatkozás: 5JNL6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€793.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere érzékelő
Kémiai formulaH2S
ÉszleliHidrogén-szulfid
Felbontás0.1 ppm
Érzékelő tartomány0 - 500 ppm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 122 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8543704000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliTételFelbontásÉrzékelő tartományTemp. HatótávolságÁr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-1 csereszenzor együtt használható Mx6-tal | AB3GLU 1TAL8 17124975-1Szén-monoxidCsere érzékelő1 ppm0 - 1000 ppm-4 foktól 131 fokig F€982.34
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-2 H2s csereérzékelő Mx6-hoz | AB3GLV 1TAL9 17124975-2Hidrogén-szulfidCsere érzékelő0.1 ppm0 - 500 ppm-4 foktól 131 fokig F€995.55
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3 csere O2 érzékelő használata Mx6-tal | AB3GLW 1TAN1 17124975-3OxigénCsere érzékelő0.1%0-30% Vol-4 foktól 131 fokig F€562.31
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-K csereérzékelő Lel Use With Mx6 | AB3GLX 1TAN2 17124975-KÉghető anyagokCsere érzékelő1% LEL vagy 0.1% Vol0-100% vagy 0-5% Vol-4 foktól 131 fokig F€810.82
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-R VOC csereérzékelő Mx6-hoz | AB3GLY 1TAN3 17124975-RIllékony szerves vegyületekCsere érzékelő0.1 ppm0 - 2000 ppm-4 foktól 131 fokig F€1,921.30
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-N csere érzékelő Ch4 Ir Használat Mx6-tal | AB3GLZ 1TAN4 17124975-NMetánCsere érzékelő1 térfogat%0-100% Vol-4 foktól 131 fokig F€1,566.37
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-Q csere-CO2-érzékelő Használat Mx6-tal | AB3GMA 1TAN5 17124975-QSzén-dioxidCsere érzékelő0.1%0-5% Vol-4 foktól 131 fokig F€1,549.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134479 Hidrogén-szulfid csereérzékelő
€793.75 /Mértékegység