Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INA SL045005-PP Cylindrical Roller Bearing, Sl045005-Pp, 25 mm Bore, 2 Rows, 47 mm Od, 30 mm Overall Wd | CR4MWL 4XFK9

INA SL045005-PP Cylindrical Roller Bearing, Sl045005-Pp, 25 mm Bore, 2 Rows, 47 mm Od, 30 mm Overall Wd

Raktáron
Cikkszám: CR4MWL Model: SL045005-PPKereszthivatkozás: 4XFK9
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
€689.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INA SL045004-PP Cylindrical Roller Bearing, Sl045004-Pp, 20 mm Bore, 2 Rows, 42 mm Od, 30 mm Overall Wd | CR4MWK 4XFK8 SL045004-PPHengeres görgőscsapágy€582.05
INA SL045006-PP Cylindrical Roller Bearing, Sl045006-Pp, 30 mm Bore, 2 Rows, 55 mm Od, 34 mm Overall Wd | CR4MWM 4XFL1 SL045006-PPHengeres görgőscsapágy€825.98
INA HF2520 Roller Clutch | CR4MWN 29VR93 HF2520kuplung€79.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INA SL045005-PP Cylindrical Roller Bearing, Sl045005-Pp, 25 mm Bore, 2 Rows, 47 mm Od, 30 mm Overall Wd
€689.36 /Mértékegység