Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IIG 676056 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43

IIG 676056 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 12 x 12

Raktáron
Tétel: AF6HKY Típus: 676056Kereszthivatkozás: 19NE43
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
€29.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű szigetelés
Kb. "R" érték0.52
színekfehér
Sűrűség40
Hossz12 "
Anyagkalcium-szilikát
nedvszívásMinimális
ErőExtra Extra erős
Temp. Hatótávolság0 fok és 1700 fok F között
Vastagság1 / 2 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0755
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)37.94
Hajószélesség (cm)32.7
HS-kód6810990000

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
IIG 638328 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€228.44
IIG 638330 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€422.51
IIG 638322 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€694.09
ajánlatkérés
IIG 684707 Szigetelő kalcium-szilikát 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€33.40
IIG 638338 Szigetelő kalcium-szilikát 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€270.52
IIG 638339 Szigetelő kalcium-szilikát 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€537.41
IIG 638340 Szigetelő kalcium-szilikát 3/4 x 48 x 96 | AF6HLF 19NE50 6383404048 "3 / 4 "96 "€946.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 676056 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 12 x 12
€29.48 /Mértékegység