IIG 638326 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 48 x 48 | AF6HLT 19NE61

IIG 638326 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 48 x 48

Raktáron
Tétel: AF6HLT Típus: 638326Kereszthivatkozás: 19NE61

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,029.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű szigetelés
Kb. "R" érték0.52
színekfehér
Sűrűség55
Hossz48 "
Anyagkalcium-szilikát
nedvszívásMinimális
ErőExtra Extra erős
Temp. Hatótávolság0 fok és 1700 fok F között
Vastagság1 / 2 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)129.38
Hajószélesség (cm)124.14
HS-kód6810990000

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
IIG 676056 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€45.54
IIG 638328 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€242.04
IIG 638330 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€529.30
IIG 638322 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€833.95
ajánlatkérés
IIG 684707 Szigetelő kalcium-szilikát 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€51.16
IIG 638338 Szigetelő kalcium-szilikát 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€296.23
IIG 638339 Szigetelő kalcium-szilikát 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€649.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 638326 Szigetelő kalcium-szilikát 1/2 x 48 x 48
€1,029.77 /Mértékegység