IIG 592114 Szigetelő könyök illesztése 8-5 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HZN 19NH54

IIG 592114 Szerelvény szigetelő könyök 8-5/8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HZN Típus: 592114Kereszthivatkozás: 19NH54

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€129.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték6.5
színekLight Green
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez8"
Használatra OnCsőkönyök
Szigetelés Névleges azonosító8.625 "
AnyagÁsványgyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 1200 fok F között
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód4303900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
IIG 592097 Szigetelő könyök illesztése 1-1 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"€19.47
IIG 592098 Szigetelő könyök illesztése 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HHA 19NH34 5920981.375 "1"€19.41
IIG 592094 Szigetelő könyök 1-5 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"€22.01
IIG 592096 Szigetelő könyök 55/64 hüvelyk belső átmérő | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"€17.92
IIG 592101 Szigetelő könyök 5-1 / 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"€67.78
IIG 592102 Szigetelő könyök 6-5 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"€77.71
IIG 592105 Szigetelő könyök 55/64 hüvelyk belső átmérő | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "€23.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 592114 Szerelvény szigetelő könyök 8-5/8 hüvelyk belső átmérő
€129.42 /Mértékegység