Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IIG 592096 Szigetelő könyök 55/64 hüvelyk belső átmérő | AF6HYY 19NH32

IIG 592096 Szerelvény szigetelő könyök 55/64 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HYY Típus: 592096Kereszthivatkozás: 19NH32

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték4.4
színekLight Green
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez1 / 2 "
Cső azonosítóhoz3 / 4 "
Cső OD esetén7 / 8 "
Használatra OnCsőkönyök
Szigetelés Névleges azonosító55 / 64 "
AnyagÁsványgyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 1200 fok F között
Falvastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4303900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
IIG 592097 Szigetelő könyök illesztése 1-1 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"€19.47
IIG 592098 Szigetelő könyök illesztése 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HHA 19NH34 5920981.375 "1"€19.41
IIG 592094 Szigetelő könyök 1-5 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"€22.01
IIG 592101 Szigetelő könyök 5-1 / 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"€67.78
IIG 592102 Szigetelő könyök 6-5 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"€77.71
IIG 592105 Szigetelő könyök 55/64 hüvelyk belső átmérő | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "€23.04
IIG 592106 Szerelvény szigetelő könyök 1-1/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HZC 19NH44 5921061.125 "1.5 "€24.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 592096 Szerelvény szigetelő könyök 55/64 hüvelyk belső átmérő
€17.92 /Mértékegység