Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IIG 42260 Csőszigetelés 1-5/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld

Raktáron
Tétel: AF6HYN Típus: 42260Kereszthivatkozás: 19NH23
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
€101.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték8.7
színekLight Green
A vascső méretéhez1-1 / 4 "
Cső azonosítóhoz1-1 / 2 "
Cső OD esetén1-5 / 8 "
Szigetelés Névleges azonosító1.625 "
Szigetelés típusaMerev
Hossz3 láb.
AnyagÁsványgyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 1200 fok F között
Falvastagság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)14.29
Hajószélesség (cm)14.29
HS-kód4303900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
IIG 534777 csőszigetelés 55/64 hüvelyk x 2 láb hossz zöld | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"€36.69
IIG 41420 csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€39.12
IIG 41425 csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€42.93
IIG 41430 csőszigetelés 1-5/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€44.00
IIG 41435 csőszigetelés 2 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€48.01
IIG 41440 csőszigetelés 2-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€56.58
IIG 41445 csőszigetelés 3 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXT 19NH04 414453"1"€61.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 42260 Csőszigetelés 1-5/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld
€101.28 /Mértékegység