Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IIG 41485 Csőszigetelés 55/64 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld

Raktáron
Tétel: AF6HXY Típus: 41485Kereszthivatkozás: 19NH09
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
€64.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték6.52
színekLight Green
A vascső méretéhez1 / 2 "
Cső azonosítóhoz3 / 4 "
Cső OD esetén7 / 8 "
Szigetelés Névleges azonosító55 / 64 "
Szigetelés típusaMerev
Hossz3 láb.
AnyagÁsványgyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 1200 fok F között
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)9.84
HS-kód4303900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
IIG 534777 csőszigetelés 55/64 hüvelyk x 2 láb hossz zöld | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"€36.69
IIG 41420 csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€39.12
IIG 41425 csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€40.67
IIG 41430 csőszigetelés 1-5/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€41.02
IIG 41435 csőszigetelés 2 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€44.15
IIG 41440 csőszigetelés 2-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€51.57
IIG 41445 csőszigetelés 3 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXT 19NH04 414453"1"€55.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 41485 Csőszigetelés 55/64 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld
€64.64 /Mértékegység