Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS TSI-2426-24 hüvelycsapágy 1 1/2 id x 1 1/2 hüvelyk hosszúság - 2 csomag | AC2TLK 2MTC1

IGUS TSI-2426-24 karmantyús csapágy 1 1/2 belső x 1 1/2 hüvelyk hosszúság – 2 db

Raktáron
Tétel: AC2TLK Modell: TSI-2426-24Kereszthivatkozás: 2MTC1
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
€129.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.1.5 "
Hossz1.5 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv37,700
Dia kívül.1-21 / 32 "
Temp. Hatótávolság-149-tól 485 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS GSI-2426-08 hüvelycsapágy 1 1/2 id x 1/2 hüvelyk hosszúságú - 2 csomag | AC2TNV 2MTJ6 GSI-2426-081 / 2 "12,000-40-tól 266 fokig2€32.52
IGUS GSI-2426-12 hüvelycsapágy 1 1/2 id x 3/4 hüvelyk hosszúság - 2 csomag | AC2TNW 2MTJ7 GSI-2426-123 / 4 "12,000-40-tól 266 fokig2€34.51
IGUS GSI-2426-16 hüvelycsapágy 1 1/2 id x 1 hüvelyk hosszúság - 2 csomag | AC2TNZ 2MTK1 GSI-2426-161"12,000-40-tól 266 fokig2€49.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS TSI-2426-24 karmantyús csapágy 1 1/2 belső x 1 1/2 hüvelyk hosszúság – 2 db
€129.24 /csomag