Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS TSI-0809-12 karmantyús csapágy 1/2 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TKY 2MRY9

IGUS TSI-0809-12 karmantyús csapágy 1/2 belső x 3/4 hüvelyk hosszúság – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TKY Modell: TSI-0809-12Kereszthivatkozás: 2MRY9
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
€34.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz3 / 4 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv37,700
Dia kívül.19 / 32 "
Temp. Hatótávolság-149-tól 485 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS TSI-0809-06 karmantyús csapágy 1/2 belső x 3/8 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TKW 2MRY5 ÁME-0809-063 / 8 "37,70019 / 32 "-149-tól 485 fokig2€19.37
IGUS TSI-0809-08 Hüvelyes csapágy 1/2 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TKX 2MRY8 ÁME-0809-081 / 2 "37,70019 / 32 "-149-tól 485 fokig2€35.67
IGUS GSI-0809-04 hüvelyes csapágy 1/2 belső x 1/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TME 2MTE5 GSI-0809-041 / 4 "12,00019 / 32 "-40-tól 266 fokig5€17.75
IGUS GSI-0809-06 hüvelyes csapágy 1/2 belső x 3/8 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AC2TMF 2MTE6 GSI-0809-063 / 8 "12,00019 / 32 "-40-tól 266 fokig5€16.56
IGUS GSI-0809-08 karmantyús csapágy 1/2 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TMJ 2MTE9 GSI-0809-081 / 2 "12,00019 / 32 "-40-tól 266 fokig5€23.46
IGUS GSI-0809-16 hüvelycsapágy 1/2 id x 1 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TMK 2MTF1 GSI-0809-161"12,00019 / 32 "-40-tól 266 fokig5€21.10
IGUS RSI-0810-06 karmantyús csapágy 1/2 belső x 3/8 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJQ 2NCJ2 RSI-0810-063 / 8 "87005 / 8 "-58-tól 194 fokig5€13.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS TSI-0809-12 karmantyús csapágy 1/2 belső x 3/4 hüvelyk hosszúság – 2 db-os csomag
€34.75 /csomag