Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS RSI-0608-16 hüvelyes csapágy 3/8 belső x 1 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AC2VJP 2NCJ1

IGUS RSI-0608-16 karmantyús csapágy 3/8 belső x 1 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2VJP Modell: RSI-0608-16Kereszthivatkozás: 2NCJ1
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
€20.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz1"
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv8700
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-58-tól 194 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS TSI-0607-06 karmantyús csapágy 3/8 belső x 3/8 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TKT 2MRX8 ÁME-0607-063 / 8 "37,70015 / 32 "-149-tól 485 fokig5€50.11
IGUS TSI-0607-08 hüvelyes csapágy 3/8 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TKU 2MRX9 ÁME-0607-081 / 2 "37,70015 / 32 "-149-tól 485 fokig2€31.08
IGUS TSI-0607-12 hüvelyes csapágy 3/8 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TKV 2MRY4 ÁME-0607-123 / 4 "37,70015 / 32 "-149-tól 485 fokig2€18.36
IGUS RSI-0608-08 Hüvelyes csapágy 3/8 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJM 2NCH8 RSI-0608-081 / 2 "87001 / 2 "-58-tól 194 fokig5€14.90
IGUS RSI-0608-12 hüvelyes csapágy 3/8 belső x 3/4 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AC2VJN 2NCH9 RSI-0608-123 / 4 "87001 / 2 "-58-tól 194 fokig5€16.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS RSI-0608-16 karmantyús csapágy 3/8 belső x 1 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag
€20.82 /csomag