Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS RSI-0305-08 hüvelyes csapágy 3/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJK 2NCH6

IGUS RSI-0305-08 karmantyús csapágy 3/16 belső x 1/2 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2VJK Modell: RSI-0305-08Kereszthivatkozás: 2NCH6
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
€14.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.3 / 16 "
Hossz1 / 2 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv8700
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-58-tól 194 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS TSI-0304-04 Hüvelyes csapágy 3/16 belső x 1/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TKM 2MRW6 ÁME-0304-041 / 4 "37,7001 / 4 "-149-tól 485 fokig5€43.71
IGUS TSI-0304-08 hüvelyes csapágy 3/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TKN 2MRW9 ÁME-0304-081 / 2 "37,7001 / 4 "-149-tól 485 fokig5€56.92
IGUS GSI-0304-04 perselyes csapágy 3/16 belső x 1/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TLT 2MTD3 GSI-0304-041 / 4 "12,0001 / 4 "-40-tól 266 fokig5€15.33
IGUS GSI-0304-06 hüvelyes csapágy 3/16 belső x 3/8 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AC2TLU 2MTD4 GSI-0304-063 / 8 "12,0001 / 4 "-40-tól 266 fokig5€19.32
IGUS GSI-0304-08 hüvelyes csapágy 3/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TLX 2MTD7 GSI-0304-081 / 2 "12,0001 / 4 "-40-tól 266 fokig5€16.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS RSI-0305-08 karmantyús csapágy 3/16 belső x 1/2 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag
€14.22 /csomag