Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS MYI-10-10 karimás csapágy 5/8 id x 5/8 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AC2VJB 2NCG7

IGUS MYI-10-10 karimás csapágy 5/8 belső x 5/8 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2VJB Modell: MYI-10-10Kereszthivatkozás: 2NCG7
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
€8.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás kapcsos csapágy
Karima Dia.15 / 16 "
Karima vastagsága0.031 In.
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz5 / 8 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv3400
Dia kívül.11 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-tól 176 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483308090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKarima Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
IGUS MYI-03-03 karimás csapágy 3/16 Id x 3/16 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AC2TQN 2MTR1 MYI-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "5€6.04
IGUS MYI-04-04 karimás csapágy 1/4 id x 1/4 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TQR 2MTR4 MYI-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€6.41
IGUS MYI-05-05 Karimás csapágy 5/16 Id x 5/16 hüvelyk hosszú-5 db-os csomag | AC2TQT 2MTR5 MYI-05-051 / 2 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "5€6.11
IGUS MYI-06-06 karimás csapágy 3/8 id x 3/8 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TQW 2MTR8 MYI-06-0619 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "7 / 16 "5€7.67
IGUS MYI-08-08 karimás csapágy 1/2 id x 1/2 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AC2VHZ 2NCG5 MYI-08-083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "9 / 16 "5€11.04
IGUS MYI-10-07 karimás csapágy 5/8 Id x 7/16 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AC2VJA 2NCG6 MYI-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "5€7.84
IGUS MYI-10-18 karimás csapágy 5/8 belső x 15/16 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJC 2NCG8 MYI-10-181-1 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "11 / 16 "5€14.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS MYI-10-10 karimás csapágy 5/8 belső x 5/8 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag
€8.58 /csomag