Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 350-075-150-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 3.74 hüvelyk / 95 mm | AE9KUK 6KGL8

IGUS 350-075-150-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 3.74 hüvelyk / 95 mm

Raktáron
Cikkszám: AE9KUK Model: 350-075-150-0-1Kereszthivatkozás: 6KGL8
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
€94.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat5.91 "/ 150 mm
Üregmagasság1.77 "/ 45 mm
Üreg szélessége2.95 "/ 75 mm
Magasság2.52 "/ 64 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre2.64 "/ 67 mm
Hurok magassága14.37 "/ 365 mm
Hurok hossza28.54 "/ 725 mm
Linkek száma5
Külső szélesség3.74 "/ 95 mm
StílusNyisd ki
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 350-075-100-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 3.74 hüvelyk / 95 mm | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€82.79
IGUS 350-075-200-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 3.74 hüvelyk / 95 mm | AE9KUL 6KGL9 350-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€82.79
IGUS 350-115-100-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 5.31 hüvelyk / 135 mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€102.37
IGUS 350-115-150-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 5.31 hüvelyk / 135 mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€89.43
IGUS 350-115-200-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 5.31 hüvelyk / 135 mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€90.24
IGUS 350-175-100-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 7.68 hüvelyk / 195 mm | AE9KUQ 6KGN3 350-175-100-0-13.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm€91.08
IGUS 350-175-150-0-1 Kábeltartó Közepes nyitott külső szélesség 7.68 hüvelyk / 195 mm | AE9KUR 6KGN4 350-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€112.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 350-075-150-0-1 Kábeltartó közepesen nyitott külső szélesség 3.74 hüvelyk / 95 mm
€94.92 /Mértékegység