Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM PX3222 nyomástávadó, 0–1000 PSI, 4–20 Ma DC, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LWK 35T584

IFM PX3222 Pressure Transmitter, 0 PSI To 1000 PSI, 4 To 20Ma Dc, 4-Pin M12 Connector

Raktáron
Item: CR4LWK Modell: PX3222Kereszthivatkozás: 35T584

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€588.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
IFM PX9118 nyomástávadó, 0 hüvelyk Wc - 100 hüvelyk Wc, ​​0 - 10 V egyenfeszültség, 4 tűs M12 csatlakozó, Ip65 | CR4LWG 35T588 PX9118€819.71
IFM PX3228 nyomástávadó, 0 hüvelyk Wc - 100 hüvelyk Wc, ​​4 - 20 Ma DC, 4 tűs M12 csatlakozó, Ip65 | CR4LWH 35T576 PX3228€588.00
IFM PX9112 nyomástávadó, 0–1000 PSI, 0–10 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LWJ 35T593 PX9112€588.00
IFM PX9114 nyomástávadó, 0–100 PSI, 0–10 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó, Ip65 | CR4LWL 35T591 PX9114€588.00
IFM PX3224 nyomástávadó, 0–100 PSI, 4–20 Ma DC, 4 tűs M12 csatlakozó, Ip65 | CR4LWM 35T579 PX3224€588.00
IFM PX9117 nyomástávadó, 0–15 PSI, 0–10 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó, Ip65 | CR4LWN 35T589 PX9117€588.00
IFM PX3227 nyomástávadó, 0–15 PSI, 4–20 Ma DC, 4 tűs M12 csatlakozó, Ip65 | CR4LWP 35T577 PX3227€588.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM PX3222 Pressure Transmitter, 0 PSI To 1000 PSI, 4 To 20Ma Dc, 4-Pin M12 Connector
€588.00 /Mértékegység