Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM OGT500 fotoelektromos érzékelő hengeres diffúz | AH8ZXB 39DU07

IFM OGT500 fotoelektromos érzékelő hengeres diffúz

Raktáron
Tétel: AH8ZXB Típus: OGT500Kereszthivatkozás: 39DU07

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€195.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres fotoelektromos érzékelő
test anyaga316L Stainless Steel
Áramkör típusaPNP
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz72 "
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram200mA
Max. Érzékelési távolság800mm
Min. Tárgy mérete66 mm átmérő Fényfolt
NEMA értékelésIP67
Működési frekvencia2000 Hz
ÜzemmódVálasztható Világítás be / Sötét be
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Tápellátás10–36 VDC
Érzékelési módszerdiffúz
StílusHengeres fotoelektromos érzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM OGT500 fotoelektromos érzékelő hengeres diffúz
€195.61 /Mértékegység