Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM E70586 lapos kábel IDC csatlakozó, AS-i lapos kábel M12-hez, T stílusú, ipari alkalmazásokhoz, IP67 | CV4QPX 787GD9

IFM E70586 lapos kábel IDC csatlakozó, AS-i lapos kábel M12-hez, T stílus, ipari alkalmazások, IP67

Raktáron
Tétel: CV4QPX Típus: E70586Kereszthivatkozás: 787GD9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€24.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.943
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM AL1102 IO-Link Master, I/O modulok helyszíni alkalmazásokhoz, Ethernet/IO-Link, M12 csatlakozó | CR7QCF 801TJ7 AL1102Converter€825.96
IFM AL1122 IO-Link Master, I/O modulok helyszíni alkalmazásokhoz, Ethernet/IO-Link, M12 csatlakozó | CR7QCG 801TJ8 AL1122Converter€825.96
IFM AL1100 IO-Link Master, I/O modulok helyszíni alkalmazásokhoz, Ethernet/IO-Link, M12 csatlakozó | CR7QCH 801TK0 AL1100Converter€615.62
IFM AL1120 IO-Link Master, I/O modulok helyszíni alkalmazásokhoz, Ethernet/IO-Link, M12 csatlakozó | CR7QCJ 801TJ9 AL1120Converter€707.86
IFM E70471 lapos kábel IDC csatlakozó, AS-i lapos kábel M12-hez, T stílusú, ipari alkalmazásokhoz, IP67 | CV4QPA 787GD6 E70471Connector€31.64
IFM AC5005 lapos kábel IDC csatlakozó, T stílusú, ipari alkalmazások, IP67 | CV4QRL 787GD5 AC5005Connector€29.79
IFM E70585 lapos kábel IDC csatlakozó, AS-i lapos kábel M12-hez, T stílusú, ipari alkalmazásokhoz, IP67 | CV4QTM 787GD8 E70585Connector€26.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM E70586 lapos kábel IDC csatlakozó, AS-i lapos kábel M12-hez, T stílus, ipari alkalmazások, IP67
€24.20 /Mértékegység