Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 774035 Húzólánc kar kapcsoló Spst | AB4GNX 1XWT3

IDEAL 774035 Húzólánc kar kapcsoló Spst

Raktáron
Tétel: AB4GNX Típus: 774035Kereszthivatkozás: 1XWT3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a lánckar kapcsolót
AC kapcsolat értékelése6 A @ 120 V, 3 A @ 250 V
KapcsolatfelvételSPST
Szerelési lyuk13/32 "átmérő
Csatlakozások száma2
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32 NS-2
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokHuzal ólom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 774035 Húzólánc kar kapcsoló Spst
€24.81 /Mértékegység