Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

IDEAL 45-640 huzalcsupaszító 30 - 24 Awg 5-1/2 In | AA2FCE 10F568

IDEAL 45-640 Huzalcsupaszító 30-24 Awg 5-1/2 In

Cikkszám: AA2FCE Modell: 45-640Kereszthivatkozás: 10F568
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€375.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
ÁllíthatóAutomatikus
KábeltípusSzilárd és sodort
Kapacitás30 - 24 AWG
FunkciókCsak szalag
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusatompított
SzigeteltIgen
Teljes hossz5.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termék részletek:

Az ideális 45-640 vezetékcsupaszító eltávolítja a szigetelést anélkül, hogy az alatta lévő vezetékeket károsítaná, így biztosítva a megbízható elektromos csatlakozásokat. Alkalmas az elektromos és távközlési iparban.

Jellemzők:

  • Műanyag szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak és a vegyszereknek.
  • Ez a huzalcsupaszító mil-spec szerszámmal rendelkezik a pontosság és precíz szigetelés eltávolítása érdekében.
  • Szabványos párnafogantyúval rendelkezik a kényelem és a kontrollálás érdekében használat közben.
  • Ez a huzalcsupaszító 24 AWG maximális csupaszítási kapacitást kínál tömör és sodrott vezetékekhez egyaránt.
  • Pontos csupaszítási képességekkel rendelkezik a 30 és 24 AWG közötti tömör és sodrott vezetékekhez.
  • Ez a huzalcsupaszító csiszolópárnákat tartalmaz a jobb tapadás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek az Ideal huzalcsupaszítók használata során?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a huzalcsupaszítók jó állapotban vannak, és nincsenek sérült vagy elhasznált alkatrészei.
  • Tartsa távol ujjait a vágóélektől, hogy elkerülje a véletlen vágásokat.
  • A szigetelés eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a vezeték nincs feszültség alatt vagy feszültség alatt.
  • Mindig a megfelelő méretű és típusú huzalcsupaszítót használja a vezetékhez, amellyel dolgozik.
  • Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget kezei és szemei ​​védelmére.

K. Hogyan válasszam ki a megfelelő huzalcsupaszítót?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a huzalcsupaszító képes kezelni azokat a vezetékméreteket, amelyekkel általában dolgozik.
  • Vegye figyelembe a huzalcsupaszító minőségét és tartósságát, hogy kibírja-e a rendszeres használatot.
  • Ellenőrizze, hogy a huzalcsupaszító alkalmas-e arra a szigeteléstípusra, amellyel gyakran találkozik.
  • Keressen kényelmes fogantyúval és ergonomikus kialakítású huzalcsupaszítókat, amelyek csökkentik a kéz fáradását a hosszabb használat során.

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszTether képesÁr
IDEAL 45-615 huzalcsupaszító 16 - 8 Awg 7 In | AA2FBF 10F545 45-615Kézikönyv8 - 16 AWGCsík / VágásMűanyagErgonomikus, mártott7"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€47.03
IDEAL 45-120 huzalcsupaszító 18 - 10 Awg 6 In | AA2FBG 10F546 45-120Kézikönyv18 - 10 AWGCsík / VágásMűanyagErgonomikus, mártott6"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€27.52
IDEAL 45-621 huzalcsupaszító 14/2 és 12/2 Awg 7 In | AA2FBH 10F547 45-621Kézikönyv14 - 12 AWGCsík / vágás / hurokMűanyagErgonomikus, mártott7"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€52.85
IDEAL 45-090 huzalcsupaszító 12-8 Awg 6-1/2 In | AA2FBJ 10F548 45-090Automatikus12 - 8 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€90.45
IDEAL 45-091 huzalcsupaszító 18 - 10 Awg 6-1/2 In | AA2FBK 10F549 45-091Automatikus18 - 10 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€93.24
IDEAL 45-093 huzalcsupaszító 22 - 14 Awg 6-1/2 In | AA2FBL 10F550 45-093Automatikus22 - 14 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€83.91
IDEAL 45-671 huzalcsupaszító 22-16 Awg 5-1/2 In | AA2FBM 10F551 45-671Automatikus22 - 16 AWGCsík / VágásMűanyagTompított, tavaszi visszatérés5.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€99.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 45-640 Huzalcsupaszító 30-24 Awg 5-1/2 In
€375.98 /Mértékegység