Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-9429 Szigetelt krimpelő 22-10 AWG 10-1/2 hüvelyk hossz | AJ2CCB 46W390

IDEAL 30-9429 Szigetelt krimpelő 22-10 AWG 10-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AJ2CCB Modell: 30-9429Kereszthivatkozás: 46W390
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
€155.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcrimper
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás22 - 10 AWG
CutsIgen
Fogantyú típusaPárna markolat
Max. Krimpelő erőNem értékelt
Teljes hossz10.5 "
Elsődleges alkalmazásElektromos vezeték és kábel
Helyettesítő kódEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt
    • Csíkok: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
IDEAL 30-3429 Szigetelt krimpelő 22-10 Awg 9-3/4 Inch Hossz | AA2FCX 10F603 30-3429-22 - 10 AWGSmart-Grip (TM) vinil bevonatúSzigetelt Crimper9.75 "€87.29
IDEAL 30-429 szigetelt krimmer 22-10 Awg 9-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AA2FCY 10F605 30-429-22 - 10 AWGtompítottSzigetelt Crimper9.75 "€78.77
IDEAL 33-719 szigetelt krimpelő 24-22 Awg 8 hüvelyk hossz | AB6RUV 22C740 33-719Nem24 - 22 AWGPárna markolatSzigetelt Crimper8"€60.79
IDEAL 30-433 szigetelt krimpelő Rg6 Rg59 Kézi | AE4LMM 5LH72 30-433KézikönyvRG6, RG59Párna markolatSzigetelt Crimper-€72.59
IDEAL 30-496 szigetelt krimpelő, 13 hüvelykes hosszúság | AE4LMN 5LH73 30-496Kézikönyv--Szigetelt Crimper13 "€105.91
IDEAL 30-503 szigetelt krimpelő Rg6 Rg59 Kézi | AE4LMP 5LH74 30-503KézikönyvRG6, RG59Párna markolatSzigetelt Crimper-€146.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-9429 Szigetelt krimpelő 22-10 AWG 10-1/2 hüvelyk hosszúság
€155.36 /Mértékegység