ICM ICM325HNC Fejnyomás-szabályozás | AD8TVL 4MG74

ICM ICM325HNC fejnyomás-szabályozás

Tétel: AD8TVL Modell: ICM325HNCKereszthivatkozás: 4MG74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFejnyomás-szabályozás
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 az 75 C-hez
Vezérlő feszültség18 A 30
FunkcióMagas hőmérsékletű bypass, hőszivattyú felülírás és állítható keményindítási időzítés és motorlekapcsolási sebesség
Bemeneti feszültség AC @ 60/50 Hz120 a 480
NyomásAlacsony, levágott és folyékony megcsúszás alacsony környezeti állapotban
IgényelKülön 24 V AC forrás
ÁllapotjelzőZöld és sárga fény, teljes vagy modulált motorfeszültség egy pillanat alatt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9032904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kezelőszervek (fejnyomás a kondenzátoron keresztüli levegő mennyiségének változtatásával, hogy megakadályozzák az elpárologtató befagyását)
    • Kemény indítási időzítés (mp) (0.1–5.0)
    • Triac kimeneti erősítők (0.1-10.0)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ICM ICM326HNC Fejnyomás-szabályozás | AD8TVM 4MG75 ICM326HNC€477.24
ICM ICM327HNC Fejnyomás-szabályozás | AD8TVN 4MG76 ICM327HNC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM ICM325HNC fejnyomás-szabályozás