HUSQVARNA PG450 Planetary Drive Padlócsiszoló 2 LE 110V | AG3RCU 33UD60

HUSQVARNA PG450 Planetary Drive Padlócsiszoló 2 LE 110V

Raktáron
Tétel: AG3RCU Modell: PG450Kereszthivatkozás: 33UD60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,952.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBolygókerekes padlócsiszoló
Csapágy típusLabda
ÉpítésAcél / alumínium
Dia lemez.7.1 "
Lemezsebesség (RPM)575
Dob mérete18 "
Motor márkaHusqvarna
Teljes terhelésű erősítők19
Magasság39 "
HP2
Hz60
Hossz38 "
Max. FORDULAT575
motor típusaelektromos
Feszültség110
Súly241 font.
Szélesség568610 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.45
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8464200120

Termék részletek:

    • Vágószélesség (hüvelyk) (17.7)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA PG450 Planetary Drive Padlócsiszoló 2 LE 110V
€11,952.55 /Mértékegység