Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUSQVARNA LW2-5 Segment Cup Wheel Diamond Double 7 x 5/8-11 | AC8TNQ 3DPY9

HUSQVARNA LW2-5 Segment Cup Wheel Diamond Double 7 x 5/8-11

Raktáron
Tétel: AC8TNQ Modell: LW2-5Kereszthivatkozás: 3DPY9
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
€206.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegmenses csésze köszörűkorong
Csiszoló mélység0.2 "
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor méret5 / 8 "-11
Átmérő7"
Max. FORDULAT8600
Szegmensek száma12 Minden sor
Kerék típusaDupla sor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8202390010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretÁtmérőMax. FORDULATKerék típusaÁr
HUSQVARNA LW1-1 szegmens csésze kerék gyémánt egyszemélyes 4 x 5 / 8-11 | AC8TNB 3DPX5 LW1-15 / 8 "-114"15,000Egy sor€99.81
HUSQVARNA Turbo-1 szegmens kupakerék gyémánt turbó 4 x 5 / 8-11 | AC8TND 3DPX7 Turbó-15 / 8 "-114"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA LW1-2 szegmens csésze kerék gyémánt egyszemélyes 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNE 3DPX8 LW1-25/8 "vagy 7/8"4"15,000Egy sor€99.81
HUSQVARNA LW2-2 szegmens kupakerék gyémánt dupla 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNF 3DPX9 LW2-25/8 "vagy 7/8"4"15,000Dupla sor€134.53
HUSQVARNA Turbo-2 gyémánt szegmensű kupakerék Turbo 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNG 3DPY1 Turbó-25/8 "vagy 7/8"4"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA GW1-3 szegmens csésze kerék gyémánt egyszemélyes 5 x 5 / 8-11 | AC8TNH 3DPY2 GW1-35 / 8 "-115"12,000Egy sor€182.23
HUSQVARNA GW2-3 szegmens kupakerék gyémánt dupla 5 x 5 / 8-11 | AC8TNJ 3DPY3 GW2-35 / 8 "-115"12,000Dupla sor€167.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA LW2-5 Segment Cup Wheel Diamond Double 7 x 5/8-11
€206.78 /Mértékegység