HUSQVARNA F780A-20 gyémánt fűrészlap szegmentált 20 hüvelykes aszfalt | AA8HJZ 18F682

HUSQVARNA F780A-20 gyémánt fűrészlap szegmentált 20 hüvelykes aszfalt

Raktáron
Tétel: AA8HJZ Modell: F780A-20Kereszthivatkozás: 18F682

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,492.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyémánt fűrészlap
Arbor Hole1"
Dia Dia.20 "
Vágási mélység7.625 "
Vágási típusNedves
Gyémánt kiesésNem
Fokozat4135
Max. FORDULAT3055
Lemezvastagság0.11 "
Felni típusaszegmentált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8202310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Vágási mélységMax. FORDULATLemezvastagságÁr
HUSQVARNA Blue200B-26 gyémánt fűrészlap, szegmentált, 26" fűrészlap átm., 1" Arbor Hole, 2350 RPM | AA8HJN 18F671 Kék200B-2626 "10.625 "23500.128 "€1,352.73
HUSQVARNA Blue200B-30 gyémántfűrészlap Seg. 30 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJP 18F672 Kék200B-3030 "11.75 "20400.157 "€1,954.43
HUSQVARNA F620C-14 gyémánt fűrészlap Seg. 14 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJR 18F675 F620C-1414 "4.625 "43650.098 "€787.52
HUSQVARNA F620C-18 gyémántfűrészlap Seg. 18 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJT 18F676 F620C-1818 "6.625 "33950.098 "€1,009.58
HUSQVARNA F620C-20 gyémántfűrészlap Seg. 20 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJU 18F677 F620C-2020 "7.625 "30550.098 "€1,154.74
HUSQVARNA F620C-26 gyémántfűrészlap Seg. 26 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJV 18F678 F620C-2626 "10.625 "23500.128 "€2,062.52
HUSQVARNA F780A-14 gyémánt fűrészlap szegmentált 14 hüvelykes aszfalt | AA8HJX 18F680 F780A-1414 "4.625 "25500.098 "€964.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA F780A-20 gyémánt fűrészlap szegmentált 20 hüvelykes aszfalt
€1,492.37 /Mértékegység