HUSQVARNA 543087164 fugázórendszer, beton, óramutató járásával megegyezően/balra, 980 ford./perc max. Sebesség | CR4GUQ 443U91

HUSQVARNA 543087164 Grouting System, Concrete, Clockwise/Counterclockwise, 980 RPM Max. Speed

Raktáron
Tétel: CR4GUQ Típus: 543087164Kereszthivatkozás: 443U91

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,436.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrlőgép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUSQVARNA 579273603 Padlókezelés, Beton, óramutató járásával megegyezően/balra, 980 RPM max. Sebesség | CR4GUN 443U93 579273603€583.40
HUSQVARNA 580990202 Padlókezelés, Beton, óramutató járásával megegyezően/balra, 980 RPM max. Speed, Padlófényezők | CR4GUP 443U94 580990202€21,274.00
HUSQVARNA 580990201 Hiperhard tömörítés, beton, óramutató járásával megegyezően/balra, 980 RPM max. Sebesség | CR4GUR 443U92 580990201€8,137.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA 543087164 Grouting System, Concrete, Clockwise/Counterclockwise, 980 RPM Max. Speed
€7,436.43 /Mértékegység