HUOT 23980 szerszámos kocsi 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 hüvelyk arany | AA7XEK 16T918

HUOT 23980 Szerszámkosár 17-1/2 x 45-1/4 x 40 hüvelykes arany

Raktáron
Tétel: AA7XEK Típus: 23980Kereszthivatkozás: 16T918

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,525.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szerszámkocsi
Kerékméret6"
Görgős típusZáró
Görgő kerék anyagapoliuretán
színekArany
Configuration3 polc, felső 2 szerszámlyukakkal, 1 tároló végtálca
Mélység45.25 "
befejezArany vénás porszórón sült
Nyomtáv12
Fogantyúk(1) Műanyag
Magasság40 "
Terhelési érték1600 font
ZárórendszerIgen
AnyagAcél
Fiókok száma0
Polcok száma2
Tárolási kapacitásPolconként 26 betét, összesen 52 darab
Szélesség17.5 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)114.94
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartTételA rekeszek számaFiókok számaTárolási kapacitásÁr
HUOT 23970 Szerszámkosár 17-1/2 x 45-1/4 x 40 hüvelykes arany | AA7XEL 16T919 23970-Gördülő szerszámkocsi--Polconként 45 betét, összesen 90 darab€1,552.77
HUOT 16940 Szerszámkocsi acél | AF6GWC 18EC69 1694040 Kúpos szerszámtartóSzerszám kosár48--€2,876.00
HUOT 16950 Szerszámkocsi acél | AF6GWD 18EC70 1695050 Kúpos szerszámtartóSzerszám kosár36--€2,876.00
HUOT 16970 Szerszámkocsi acél | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A kúpos szerszámtartóSzerszám kosár48--€2,876.00
HUOT 16980 Szerszámkocsi acél | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A kúpos szerszámtartóSzerszám kosár36--€2,876.00
HUOT 77300 Szerszámkocsi acél | AF6GWW 18EC77 77300Fülek, eszterga, 3MT, 4MT kúpos központokSzerszám kosár-2-€2,712.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 23980 Szerszámkosár 17-1/2 x 45-1/4 x 40 hüvelykes arany
€1,525.28 /Mértékegység