HUOT 16940 Szerszámkocsi acél | AF6GWC 18EC69

HUOT 16940 Szerszámkocsi acél

Raktáron
Tétel: AF6GWC Típus: 16940Kereszthivatkozás: 18EC69

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,876.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszám kosár
tart40 Kúpos szerszámtartó
AnyagAcél
Nem számítEszközök
A rekeszek száma48
Fiókok száma0
Teljes esetmélység (hüvelyk)20
Teljes esetmagasság (hüvelyk)41
Az ügy teljes szélessége (hüvelyk)35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200030

Termék részletek:

    • Zár tartalmazza (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltartTételA rekeszek számaFiókok számaTárolási kapacitásÁr
HUOT 23980 szerszámos kocsi 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 hüvelyk arany | AA7XEK 16T918 23980-Gördülő szerszámkocsi--Polconként 26 betét, összesen 52 darab€1,525.28
HUOT 23970 Szerszámkosár 17-1/2 x 45-1/4 x 40 hüvelykes arany | AA7XEL 16T919 23970-Gördülő szerszámkocsi--Polconként 45 betét, összesen 90 darab€1,552.77
HUOT 16950 Szerszámkocsi acél | AF6GWD 18EC70 1695050 Kúpos szerszámtartóSzerszám kosár36--€2,876.00
HUOT 16970 Szerszámkocsi acél | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A kúpos szerszámtartóSzerszám kosár48--€2,876.00
HUOT 16980 Szerszámkocsi acél | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A kúpos szerszámtartóSzerszám kosár36--€2,876.00
HUOT 77300 Szerszámkocsi acél | AF6GWW 18EC77 77300Fülek, eszterga, 3MT, 4MT kúpos központokSzerszám kosár-2-€2,712.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 16940 Szerszámkocsi acél
€2,876.00 /Mértékegység