HUOT 23940 CNC SuperScoot 40 kúp 45 1/4 W x 40 hüvelyk magasság | AC3HRE 2TRA7

HUOT 23940 CNC SuperScoot 40 kúpos 45 1/4 sz x 40 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC3HRE Típus: 23940Kereszthivatkozás: 2TRA7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,472.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCNC SuperScoot, 40 kúpos
Kerékméret5 x 1 1/2 "
Görgős típusMűanyag gumi peremmel, 2 forgatható reteszeléssel és 2 rögzített
színekFekete kocsi arany vénás polcokkal
Mélység17-1 / 2 "
befejezMatted Sides, vénás polcok
NyomtávOldalak és polcok 12
FogantyúkRobusztus 12-es nyomtávú acél
Magasság40 "
tartAkár 90 eszköz
Terhelési érték1600 font
AnyagAcél
Polcok száma2 állítható
típusSzuper-kötelesség
Szélesség45.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartTételÁr
HUOT 23950 CNC SuperScoot 50 kúpos 45 1/4 W x 40 hüvelyk magasság | AC3HRF 2TRA8 23950Akár 52 eszközCNC SuperScoot, 50 kúpos€1,276.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 23940 CNC SuperScoot 40 kúpos 45 1/4 sz x 40 hüvelyk magasság
€1,472.78 /Mértékegység