HUMBOLDT HT-4795UB USB Date Cable, For Digital Thermometer

Tétel: CL6RZU Modell: HT-4795UB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel

Termék részletek:

USB dátumkábel digitális hőmérőhöz

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HUMBOLDT HB-5392R kábel, 25 tűs | CL6PYX HB-5392RKábel-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-5392C kábel, USB interfész | CL6PYY HB-5392CKábel-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-6390.5 kábelek, szondához, 3.5 m | CL6PYZ HC-6390.5Kábel-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-6390.6 kábelek, szondához, 10m | CL6PZA HC-6390.6Kábel-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HCM-0707.25 Kábelhosszabbító, 7.6m | CL6PZB HCM-0707.25Kábelhosszabbítás-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HCM-0718 USB-kábel | CL6QEQ HCM-0718USB kábel-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4778A.6 DB9 adapterkábel, dugasz-dugasz | CL6QQY HB-4778A.6Kábel adapter-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HT-4795UB USB Date Cable, For Digital Thermometer