HUMBOLDT HM-4186.20 Mintavágó késsel, 50mm | CL6NCA

HUMBOLDT HM-4186.20 Mintavágó késsel, 50mm

Tétel: CL6NCA Modell: HM-4186.20
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrimmer

Termék részletek:

Mintavágó késsel, 50 mm

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HM-4186.14 Mintavágó késsel, 35mm | CL6NBY HM-4186.14-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-4186.15 Mintavágó késsel, 38mm | CL6NBZ HM-4186.15-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-4186.28 Mintavágó késsel, 70mm | CL6NCB HM-4186.28-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-4186.40 Mintavágó késsel, 100mm | CL6NCC HM-4186.40-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-4186.60 Mintavágó késsel, 150mm | CL6NCD HM-4186.60-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HM-4186.20 Mintavágó késsel, 50mm