HUMBOLDT HC-3057.07 üveglap, 120 mm, automatizált Vicat készülék

Cikkszám: CL6KRE Típus: HC-3057.07
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg tányér

Termék részletek:

Üveglap, 120 mm, automatizált Vicat készülék

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HUMBOLDT H-2925A.1 zárólemez, 2 hüvelyk átmérőjű, 51 x 102 mm | CL6JDW H-2925A.1Lemez-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2925B.1 zárólap, 3 hüvelyk átmérőjű, 76 x 152 mm | CL6JDX H-2925B.1Lemez-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2925C.1 zárólemez, 4 hüvelyk átmérőjű, 102 x 203 mm | CL6JDY H-2925C.1Lemez-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2905.2 üveglap, mikrométeres hídkészlethez | CL6KRD H-2905.2Üveg tányér-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1686.2 üveglap, 170 mm, üres tartalom készülék | CL6KRF H-1686.2Üveg tányér-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3049 üveglap | CL6KRG H-3049Üveg tányér-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-3703.6 Nagyoló lemez, 100mm | CL6MZW HC-3703.6Lemez-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HC-3057.07 üveglap, 120 mm, automatizált Vicat készülék