Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUMBOLDT HC-2937 Betonrepedésmérő Plus | AH8TRK 38YZ71

HUMBOLDT HC-2937 Betonrepedésmérő Plus

Raktáron
Tétel: AH8TRK Típus: HC-2937Kereszthivatkozás: 38YZ71

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€102.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országGB

Termék részletek:

A Humboldt HC-2937 betonrepedés-mérő plus ideális sík felületű repedés megfigyelésére. Nyomon követheti egy repedés vízszintes vagy függőleges mozgását a felületi tágulási repedések vagy szerkezeti repedések meghatározásához.

Jellemzők:

  • A Humboldt HC-2937 betonrepedésmérő plusz használati útmutatóval és feljegyzési lappal rendelkezik a repedések rendszeres ellenőrzéséhez.
  • Ez a repedésmérő négy kis csappal rendelkezik a megfelelő beállítás érdekében a telepítés során. A repedésfigyelés során eltávolítják őket.
  • Azt is kínálja, hogy síkokat mérjen a pontos leolvasás érdekében tolómérővel.

Kompatibilis tartozékok:

  • Humboldt HC-2942A betonrepedés-figyelő ragasztó: Ezek a repedésmérő ragasztók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a mérőeszközt betonfelületekre ragasszák.
  • Humboldt HC-2944 repedésmérő csavarok és dugók: Ezek a csavarok és dugók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a repedésmérőt sík felületre rögzítsék.
  • Humboldt HC-2940 repedésszélesség-mérő: A repedésszélesség-mérőket a repedések szélességének és helyének mérésére használják a beton repedésmérő plusz használata előtt.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a betonrepedés-mérő pluszt bármilyen felületre?

A. A Humboldt HC-2937 beton repedésmérő plusz csavarokkal és ragasztóval rögzíthető a mérendő felületre (nem tartozék ehhez a termékhez).

K. Milyen előnyei vannak ennek a repedésmérő plusz modellnek a szabványos repedésmérőhöz képest?

V. Ez a repedésmérő plusz egység négy kis csappal rendelkezik az igazításhoz, ellentétben a szabványos repedésmérővel, amelynél a két mérőlapját egy szalag segítségével nullára kell állítani.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-2936A szabványos repedésmérő | AH8TRE 38YZ65 H-2936A€54.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HC-2937 Betonrepedésmérő Plus
€102.29 /Mértékegység