HUMBOLDT H-4310 szitarázó, kézi működtetésű | AE3JQX 5DPL2

HUMBOLDT H-4310 szitarázó, kézi működtetésű

Raktáron
Tétel: AE3JQX Modell: H-4310Kereszthivatkozás: 5DPL2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,750.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrázógép
Átmérő15 "
Magasság45 "
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)127.51
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelés szükséges (Igen)
    • Teljes méretű sziták száma (16 @ 3 ", 12 @ 5" vagy 10 @ 8 ")
    • Félméretű sziták száma (18)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4310 szitarázó, kézi működtetésű
€1,750.66 /Mértékegység