HUMBOLDT H-3852.3F habarcskeverő, 5L, Deluxe kézi vezérlés, ASTM | CL6LWP

HUMBOLDT H-3852.3F Mortar Mixer, 5L, Deluxe Manual Control, ASTM

Tétel: CL6LWP Modell: H-3852.3F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő

Termék részletek:

Mortar Mixer, 5L, Deluxe Manual Control, ASTM

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HC-3851 Habarcskeverő, 5L, 120V, 60Hz | CL6LWJ HC-3851-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-3851.2F Habarcskeverő, 5L, 220V, 60Hz | CL6LWK HC-3851.2F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-3851.5F Habarcskeverő, 5L, 220V, 50Hz | CL6LWL HC-3851.5F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3853.3F habarcskeverő, automatikus programvezérlés és automatikus homok adagolás | CL6LWM H-3853.3F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3854.3F habarcskeverő, automatikus programvezérlés és automatikus homok- és vízadagolás | CL6LWN H-3854.3F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-3852.3F Mortar Mixer, 5L, Deluxe Manual Control, ASTM