HUMBOLDT H-3241 nagynyomású autokláv, 120V, 60Hz | CL6LBU

HUMBOLDT H-3241 High-Pressure Autoclave, 120V, 60Hz

Tétel: CL6LBU Modell: H-3241
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutokláv

Termék részletek:

Nagynyomású autokláv, 120V, 60Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-3241.5F nagynyomású autokláv, 220V, 50Hz | CL6LBV H-3241.5F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-3241 High-Pressure Autoclave, 120V, 60Hz