Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG9 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 12 x 12 hüvelykes | AE3UVZ

APPROVED VENDOR 5GCG9 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3UVZ Modell: 5GCG9
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
€9.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekRózsaszín
Sűrűség2.2 font / köb. ft.
befejezDurva sejt
Szilárdság @ 25% -os elhajlás9 PSI
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagAntistatikus polietilén
Stretch Limit0.5
Temp. Hatótávolság0-150 F
Szakítószilárdság32 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusZárt cella
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCE9 Foamsheet Antisztatikus 1/8 x 12 x 12 - 2 db | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€2.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCH0 hablap antisztatikus polipropilén 2 x 12 x 12 hüvelykes | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€16.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCH1 hablap antisztatikus polipropilén 3/4 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "€8.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCH2 hablap antisztatikus polipropilén 3/8 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "€5.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA4 hablap antisztatikus polipropilén 1/4 x 24 x 36 hüvelyk | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€11.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA5 hablap antisztatikus polipropilén 3/8 x 24 x 36 hüvelyk | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€15.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA6 hablap antisztatikus polipropilén 1/8 x 24 x 36 hüvelyk | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "€12.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG9 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 12 x 12 hüvelyk
€9.39 /Mértékegység