HUMBOLDT H-3147 Vicat tű, 2mm átm. | CL6PVN

HUMBOLDT H-3147 Vicat tű, 2 mm átm.

Cikkszám: CL6PVN Modell: H-3147
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel

Termék részletek:

Vicat tű, 2 mm átm.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-3072 Vicat tű, 1.13 mm átm. | CL6PVG H-3072-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-3057.14 Vicat tű, 1.0 mm, ASTM | CL6PVH HC-3057.14-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-3057.13 Vicat tű, 1.13 mm átm. | CL6PVJ HC-3057.13-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3085.1 dugattyú, tű és jelző, 300g | CL6PVK H-3085.1-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3085.1.1 Vicat tű, 17.5 mm, rozsdamentes acél | CL6PVL H-3085.1.1-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3070 Vicat tű, 1 mm átm. | CL6PVM H-3070-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3075 Vicat tű, ASTM | CL6PVP H-3075-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-3147 Vicat tű, 2 mm átm.