HUMBOLDT H-30100.4F laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 0.7 cu. ft. kapacitás 230V, 50/60 Hz, 600 W | AE3JML 5DNW7

HUMBOLDT H-30100.4F laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 0.7 cu. ft. kapacitás 230V, 50/60 Hz, 600 W

Raktáron
Tétel: AE3JML Modell: H-30100.4FKereszthivatkozás: 5DNW7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,440.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi kemence, gravitációs konvekció
Belül használható méretek12 x 10 x 10 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek14 x 17 x 12 "
Fogyasztás600 Watt minimum
Tápellátás230 V, 50/60 Hz
Polckapacitás50 lbs.
Hőmérséklet Pontosság+/- 2
Temp. HatótávolságKörülbelül 225 C fokig
kötet0.7 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Gumilábak, felülre szerelt hőmérő

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTápellátásHőmérséklet PontosságkötetÁr
HUMBOLDT H-30110 laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 1.27 cu. ft kapacitás. 115V, 60 Hz, 1000 W | AE3JMP 5DNX0 H-3011015 x 21 x 15 "800 Watt minimum115 V, 60 Hz+/- 11.27 köb. ft.€1,691.37
HUMBOLDT H-30110.4F laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 1.27 cu. ft kapacitás. 230V, 50/60 Hz, 1000 W | AE3JMQ 5DNX1 H-30110.4F15 x 21 x 15 "800 Watt minimum230 V, 50/60 Hz+/- 11.27 köb. ft.€1,808.56
HUMBOLDT H-30120 laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 2 cu. ft kapacitás. 115V, 60Hz. 1200 W | AE3JMU 5DNX4 H-3012020 x 25 x 14 "1200 Watt minimum115 V, 60 Hz+/- 12.0 köb. ft.€2,165.43
HUMBOLDT H-30120.4F laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 2 cu. ft kapacitás. 230V, 50/60 Hz. 1200 W | AE3JMV 5DNX5 H-30120.4F20 x 25 x 14 "1200 Watt minimum230 V, 50/60 Hz+/- 12.0 köb. ft.€2,234.85
HUMBOLDT H-30128 Laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 3.0 cu. ft kapacitás. 115 V, 60 Hz, 1600 W | AE3JMY 5DNX8 H-3012820 x 30 x 16 "1600 Watt minimum115 V, 60 Hz+/- 13.0 köb. ft.€2,523.91
HUMBOLDT H-30128.4F laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 3.0 cu. ft kapacitás. 230V, 50/60 Hz., 1600 W | AE3JMZ 5DNX9 H-30128.4F20 x 30 x 16 "1600 Watt minimum230 V, 50/60 Hz+/- 13.0 köb. ft.€2,493.57
HUMBOLDT H-30100 laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 0.7 cu. ft. kapacitás 115V, 60 Hz, 600 W | CL6KTF H-30100------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-30100.4F laboratóriumi sütő, gravitációs konvekciós, 450 fokos. F, 0.7 cu. ft. kapacitás 230V, 50/60 Hz, 600 W
€1,440.78 /Mértékegység