HUMBOLDT H-1465.4F Centrifuge Extractor, Explosion Proof, 3000g, 220V, 50/60Hz | CL6HZM

HUMBOLDT H-1465.4F centrifuga elszívó, robbanásbiztos, 3000 g, 220 V, 50/60 Hz

Cikkszám: CL6HZM Modell: H-1465.4F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtractor

Termék részletek:

Centrifuga elszívó, robbanásbiztos, 3000 g, 220 V, 50/60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-1451 centrifuga elszívó, 1500g, 115V, 60Hz | CL6HGT H-1451-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1451.4F centrifuga extraktor, 1500g, 220V, 50/60Hz | CL6HGU H-1451.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1474 Centrifuga Extractor, 3000g, 115V, 60Hz | CL6HGV H-1474-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1474.4F centrifuga extraktor, 3000g, 220V, 50/60Hz | CL6HGW H-1474.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1456B centrifuga elszívó, tálhoz | CL6HGX H-1456B-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1471B centrifuga elszívó, tálhoz | CL6HGY H-1471B-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1461 centrifuga elszívó, robbanásbiztos, 1500g, 115V, 60Hz | CL6HZJ H-1461-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-1465.4F centrifuga elszívó, robbanásbiztos, 3000 g, 220 V, 50/60 Hz