HUMBOLDT H-1200 Penetrométer, Univerzális | AE3JKQ 5DNL1

HUMBOLDT H-1200 Penetrométer, univerzális

Raktáron
Tétel: AE3JKQ Modell: H-1200Kereszthivatkozás: 5DNL1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,259.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális laboratóriumi penetrométer
MegfelelASTM D5, D217, D1168, D1191, D1321, D1403, D1831, D1855, AASHTO T49, T187 és mások
VálasztékA használt penetrációs tűtől vagy kúptól függ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9945
Hajó magassága (cm)55.37
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód9027808060
Származási országUS

Termék részletek:

A Humboldt H-1200 univerzális laboratóriumi penetrométer pontosan méri a cement, bitumenes anyagok, vazelin és viaszok behatolását élelmiszerekben, kozmetikai és gyógyszerészeti alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A Humboldt H-1200 univerzális penetrométer egy 5 hüvelykes átmérőjű számlapjelzővel van felszerelve, amely 400 0.1 mm-es felosztással rendelkezik, így a tárcsa egy fordulatával legfeljebb 40 mm-es behatolás érhető el.
  • Ez a tárcsajelző nullára állítható a hibák kiküszöbölése érdekében.
  • Az univerzális penetrométer egy 47.5 g-os, 3.2 mm-es lyukkal ellátott dugattyúval és két 50 g-os és 100 g-os terhelősúllyal is rendelkezik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM D5
  • ASTM D1168
  • ASTM D1321
  • ASTM D937
  • ASTM D217
  • AASHTO T49, AASHTO T187

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt az univerzális penetrométert?

A.

  • Óvatosan állítsa vízszintbe az egységet az alapon található szintezőcsavarokkal, és tartsa fenn a megfelelő beállítást vízmérték segítségével.
  • Csatlakoztasson egy megfelelő áthatoló tűt/kúpot az egység tokmányába.
  • Állítsa be a nulla referenciaértéket. Szükség esetén használja a nulla beállító csavart. Engedje el a tengelykapcsoló kioldóját a fogasléc gombjának tartásával és felhúzásával. A kioldó elengedése után emelje fel a tesztdugattyút a maximális magasságba.

K. Milyen biztonsági szempontokat kell szem előtt tartani az univerzális penetrométer használata során?

V. A felhasználóknak testrészeiket, ruházatukat és egyéb szükséges tárgyakat távol kell tartaniuk a mozgó alkatrészektől, amikor a műszer működik.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-1200 Penetrométer, univerzális
€6,259.09 /Mértékegység